Beli mesin bubut kayu mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  2. KRISBOW Mesin Bubut Mini
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut Mini
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/600
    • Max. Swing Over Bed (mm): 305
    • Speed (rpm): 680, 1000, 1430, 2000, 2800
    • Dimensions (mm): 800x350x450
    • Maximum Length (mm): 450
  3. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  4. ALDO Mesin Bubut Kayu
    Mulai

    Rp3.499.900

    ALDO Mesin Bubut Kayu
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 350
    • Swing Over Bed (mm): 350
    • Working Length (mm): 1000
    • No Load Speed (rpm): 810/1180/1700/2480
  5. KRISBOW Mesin Bubut Kayu Copy
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut Kayu Copy
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/550
    • Spindle Speed (rpm): Variable Speed (50HZ) 500 – 2,000
    • Max. Cutting Travel (mm): 85
    • Distance Between Center (mm): 1000
    • Maximum Duplicating Length (mm): 1000
    • Distance Between Center (inch): 40
    • Dimensions (mm): 1450x480x1220
    • Drive Spindle: 1inch x 8TPI
    • Face Plate (inch): 6
    • Face Plate (mm): 150
    • Head and Tail Stock Taper (mm): MT2
    • Swing Over Bed (inch): 14
    • Swing Over Bed (mm): 350
    • Tail Stock Spindle Travel (mm): 120
    • Tool Rest (inch): 12
    • Tool Rest (mm): 300
  6. ALDO Mesin Bubut
    Mulai

    Rp16.999.900

  7. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp819.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  8. Wipro Lathe Machine (Mesin Bubut)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Wipro Lathe Machine (Mesin Bubut)
    atribut:
    • Tailstock Taper: MT2
  9. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  10. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  11. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  12. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  13. KESTONE Bubut Besi
    Mulai

    Rp23.999.900

    KESTONE Bubut Besi
    atribut:
    • Power (W): 550
    • Distance Between Centers (mm): 520
    • Max. Swing Dia. Over Bed (mm): 200
    • Spindle Bore Dia. (mm): 20
    • Range of Metric Thread (mm): 0.4 - 3
    • Spindle Speed (rpm): 170-1950
    • Packing Size (mm): 1220x560x548
  14. AS ONE Desktop Lathe
    Mulai

    Rp1.499.900

  15. Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Spindle Taper: B 16
  16. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp63.900

  17. Rothenberger Rocam Expander Compact Set
    Mulai

    Rp46.999.900

    Rothenberger Rocam Expander Compact Set
    Deskripsi:
    Untuk memekarkan pipa tembaga.
    atribut:
    • Color: Red
Daftar Harga mesin bubut kayu mini Terbaru October 2026
BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialRp269.900
KRISBOW Mesin Bubut MiniRp10.999.900
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
ALDO Mesin Bubut KayuRp3.499.900
KRISBOW Mesin Bubut Kayu CopyRp16.999.900
ALDO Mesin BubutRp16.999.900
KRISBOW Mesin Bubut CNCRp819.999.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp169.999.900
Wipro Lathe Machine (Mesin Bubut)Rp16.999.900
ALDO Mesin Bubut KombinasiRp26.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)